AMNT10530712 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBRGXXX-RB-SRB-TAF-ZNT6211512-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd3WkM4NU5qYzBNekkyTnpBME1UVTRMbXB3Wnd8NjZlY2Y1MTU2ZjA0Zjk2YjY0ZGVlYjkwMGZjYTlmMjc1NmY2ZmNmY2QxYjU1NDBkNTFiZTVmODAzMTk4NWU4MQ
18142450 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

AMNT10530712

描述

REXNORD AMNT10530712

Take Up Unit with Frame; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Eccentric Collar Mount; ZNT10 Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; 5307U Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

AMNT10530712

BDI部件号
18142450

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0698210917364
重量 / Kilogram
61.29
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZNT10
调试行程长度
12
轴承芯件号
5307U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Contact Seal | Two Open Auxiliary End Cap | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
135
详细描述
Take Up Unit with Frame; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Eccentric Collar Mount; ZNT10 Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; 5307U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新