REXNORD
REXNORD
BMHT15551518
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BMHT15551518
Take Up Unit with Frame; 5-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; ZHT15 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5515U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
BMHT15551518
BDI部件号
22459723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BMHT15551518/p/22459723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210004880
重量 / Kilogram
606.11
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Horizontal
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT15
调试行程长度
18
轴承芯件号
5515U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Spring Loaded Heavy Contact Seal | One Open and One Closed Auxiliary End Cap
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1338
详细描述
Take Up Unit with Frame; 5-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Horizontal; Eccentric Collar Mount; ZHT15 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5515U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米