REXNORD
REXNORD
BMN105307
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BMN105307
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; 5307U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
BMN105307
BDI部件号
18142487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BMN105307/p/18142487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210005061
重量 / Kilogram
25.356
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Concentric Collar
轴承芯件号
5307U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Set Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
10437633
重量/磅
55.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; 5307U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米