REXNORD
REXNORD
BMT105090MM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BMT105090MM
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 46.02MM Slot Width; 173.02MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT10 Take Up Frame; 5090MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
BMT105090MM
BDI部件号
18143067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/BMT105090MM/p/18143067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699270884
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT10
轴承芯件号
5090MMU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Heavy Contact Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
0127088
重量/磅
50
详细描述
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 46.02MM Slot Width; 173.02MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT10 Take Up Frame; 5090MMU Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.812 英寸 | 46.02 毫米
槽对槽距离
6.812 英寸 | 173.02 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米