SEALMASTER
SEALMASTER
CRSTF-PN31
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER CRSTF-PN31
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Set Screw Mount; PN-31 Insert Part; Fluoropolymer Coated Cast Iron Housing Material
制造商部件号
CRSTF-PN31
BDI部件号
357305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/CRSTF-PN31/p/357305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461339350
重量 / Kilogram
2.724
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
CRSTF
轴承芯件号
PN-31
壳体材料
Fluoropolymer Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | High Performance Seal | Has Flinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
711327
重量/磅
6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Set Screw Mount; PN-31 Insert Part; Fluoropolymer Coated Cast Iron Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
槽对槽距离
4.625 英寸 | 117.475 毫米