CRSTF-PN32 https://www.bdiexpress.com/medias/EPT-PIC-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmczTWk4NU9Ua3lNVEV3TkRRd05EYzRMMFZRVkY5UVNVTmZVMVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM2NzFhY2Y4ZDY0M2ZmMGJjZmUyOTEwNzc0ZjkxNWM1MDU5MmM3MzY3ZGQyOTQ1MDhkNWRjOTY5ZWEyMDZkMDI
357306 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

CRSTF-PN32

描述

SEALMASTER CRSTF-PN32

Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-3/4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Set Screw Mount; PN-32 Insert Part; Fluoropolymer Coated Cast Iron Housing Material

制造商部件号

CRSTF-PN32

BDI部件号
357306

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461339367
重量 / Kilogram
4.449
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
CRSTF
轴承芯件号
PN-32
壳体材料
Fluoropolymer Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Solid Housing | High Performance Seal | Has Flinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
711433
重量/磅
9.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-3/4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Set Screw Mount; PN-32 Insert Part; Fluoropolymer Coated Cast Iron Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.75 英寸 | 146.05 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新