

LINKBELT
LINKBELT
DSB22435HHC12
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT DSB22435HHC12
Take Up Unit with Frame; 2-3/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; DS Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; B22435HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
DSB22435HHC12
BDI部件号
580950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/DSB22435HHC12/p/580950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327021559
重量 / Kilogram
23.15
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
DS
调试行程长度
12
轴承芯件号
B22435HL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Hinged Top | Welded Steel Frame | Floating Labyrinth | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
5802155
重量/磅
51
详细描述
Take Up Unit with Frame; 2-3/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; DS Take Up Frame; 12 Adjustment Travel Length; B22435HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米