LINKBELT
LINKBELT
DSB224M45H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT DSB224M45H
Take Up Unit with Frame; 45MM Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; DS Take Up Frame; B224M45HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
DSB224M45H
BDI部件号
580953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/DSB224M45H/p/580953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327417352
重量 / Kilogram
6.168
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
DS
轴承芯件号
B224M45HL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Hinged Top | Welded Steel Frame | Floating Labyrinth | With Set Screw | Single Collar
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
DSB224M45H
制造商内部编号
5841735
重量/磅
13.597
详细描述
Take Up Unit with Frame; 45MM Bore; Spherical Roller Bearing; Top Angle; Concentric Collar Mount; DS Take Up Frame; B224M45HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米