E-TTU-TRB-85MM-ECO https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-E-TTU-TRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnNFpDOHhNREl5TkRFd056STFOemc0Tmk5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZSVjlVVkZWZlZGSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkM2ViMzhhZmI5MWJjMDVjODZkMTY2N2ZjYTE0MjFkMTNiNGU0NTI0YjNlOTMxNWIzZjAyODNmMDQ5MjlhZGU
21963930 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

E-TTU-TRB-85MM-ECO

描述

TIMKEN E-TTU-TRB-85MM-ECO

Take Up Bearing Only; 85MM Bore; Tapered Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

E-TTU-TRB-85MM-ECO

BDI部件号
21963930

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450508438
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Double Lip Contact Seal | Electrodeposition Coating | Type E Housed Unit With One Open End Cover
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
44.84
详细描述
Take Up Bearing Only; 85MM Bore; Tapered Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新