E-TU-TRB-50MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-UO-ETUTRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd5WkM4eE1EYzJPRFl6TVRVMk1qSTNNQzlKVGtSVVNVMVVWVmhZV0ZoZlZVOWZSVlJWVkZKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODY1ODg4ZGQyMzdlYjhjMTI3ODFhZjAxODU2MzBmOTNmZjEzMjIxOTBlZjNiYmMwYzQzZWIyYTcyZjVjMWI5OQ
1355968 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

E-TU-TRB-50MM

描述

TIMKEN E-TU-TRB-50MM

Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.46MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

E-TU-TRB-50MM

BDI部件号
1355968

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893550398
重量 / Kilogram
5.733
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Wide Slot | Double Lip Contact Seal | Electrodeposition Coating | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
12
详细描述
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 17.46MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; Cast Iron Housing Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.687 英寸 | 17.46 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新