ETPB22432H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-ETPB224-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcwWmk4eE1EYzJPVEF4TnpreU9UYzFPQzlKVGtSTUxVSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZSVlJRUWpJeU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDI2MzExZjhkZTViYTNjNjdjMzFlYTEwZWMwZjZiMWY0NzYxMjljYzBiN2M5ZjJkYTZlODUyMGQ5YTMzNTg4
573096 框架式轴承单元 

LINKBELT LINKBELT

ETPB22432H

描述

LINKBELT ETPB22432H

Take Up Bearing Only; 2" Bore; 15/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22432HL Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

ETPB22432H

BDI部件号
573096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699537734
重量 / Kilogram
6.47
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
B22432HL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | Floating Labyrinth | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
ETPB22432H
制造商内部编号
0153773
重量/磅
14.24
详细描述
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 15/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22432HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新