https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-ETPB224-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcwWmk4eE1EYzJPVEF4TnpreU9UYzFPQzlKVGtSTUxVSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZSVlJRUWpJeU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDI2MzExZjhkZTViYTNjNjdjMzFlYTEwZWMwZjZiMWY0NzYxMjljYzBiN2M5ZjJkYTZlODUyMGQ5YTMzNTg4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-ETPB224-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWTRMMmcwWmk4eE1EYzJPVEF4TnpreU9UYzFPQzlKVGtSTUxVSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZSVlJRUWpJeU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDI2MzExZjhkZTViYTNjNjdjMzFlYTEwZWMwZjZiMWY0NzYxMjljYzBiN2M5ZjJkYTZlODUyMGQ5YTMzNTg4
LINKBELT
LINKBELT
ETPB22435E7
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ETPB22435E7
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 15/16" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22435E7L Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ETPB22435E7
BDI部件号
581427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ETPB22435E7/p/581427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699537048
重量 / Kilogram
6.895
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
B22435E7L
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | Triple Lip Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
ETPB22435E7
制造商内部编号
0153704
重量/磅
15.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 15/16" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22435E7L Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽对槽距离
4.5 英寸 | 114.3 毫米
槽宽
0.938 英寸 | 23.825 毫米