LINKBELT
LINKBELT
ETPB22455E7
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT ETPB22455E7
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-3/8" Slot Width; 6-3/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22455E7L Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ETPB22455E7
BDI部件号
573098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ETPB22455E7/p/573098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699537079
重量 / Kilogram
18.56
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
B22455E7L
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | Triple Lip Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
ETPB22455E7
制造商内部编号
0153707
重量/磅
40.87
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1-3/8" Slot Width; 6-3/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22455E7L Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
槽宽
1.375 英寸 | 34.925 毫米
槽对槽距离
6.75 英寸 | 171.45 毫米