HCT 208-25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMOITUXXXX-UO-19551-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoak1pODVORE0yT0RJeE1qa3hNRE00TG1wd1p3fDgyZGQzNWQzNWZkNjMwNzc1ZGEyOWJjMjU1ZGVhZGUxZmI1NDU3NjQwNGQyNGIwYTAzOTczOTk1MDc4MWRjZjA
658849 框架式轴承单元 

MOLINE BEARING MOLINE BEARING

HCT 208-25

描述

MOLINE BEARING HCT 208-25

Take Up Bearing Only; 1-9/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC208-25 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

HCT 208-25

BDI部件号
658849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
1.901
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
HC208-25
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
HCT 208-25
重量/磅
4.19
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-9/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC208-25 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新