HCT211-34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTITUXXXX-UO-HCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd5TlM4eE1EYzJPVFF6TnpJMk1UZzFOQzlKVGtSUVZFbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZTRU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGUxOTRkZjY2ZTAxNDA2NzhiOTI1NDQyNjNhM2QyYjJhMzQ3MWMzZTQ2ZTRhZTczOGRlNDc4MWQ2NDAwZTAw
18126930 框架式轴承单元 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

HCT211-34

描述

PT INTERNATIONAL HCT211-34

Take Up Bearing Only; 2-1/8" Bore; 7/8" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC211-34 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

HCT211-34

BDI部件号
18126930

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675122621
重量 / Kilogram
4.174
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
HC211-34
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/8" Bore; 7/8" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC211-34 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新