PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
HCT218-56
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL HCT218-56
Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; 1.181" Slot Width; 7.18" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC218-56 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
HCT218-56
BDI部件号
18126964
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/HCT218-56/p/18126964
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675123086
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
HC218-56
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
32.62838
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/2" Bore; 1.181" Slot Width; 7.18" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; HC218-56 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
7.18 英寸 | 182.372 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽宽
1.181 英寸 | 30 毫米