HUCNPT 204 12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICITUXXXX-UO-HUCNPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhsWVM4eE1EYzJPVFE1TXpNeU56a3dNaTlKVGtSSlEwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZTRlZEVGxCVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE2YzdkMThjNmMwZDk5MGI5ZDJjNjc0OTFmOGNjMDAwYzU5OGMyMDQ3YTk1ZTNjYjI3ZWU3MTBkNTgwYzNmZQ
517863 框架式轴承单元 

IPTCI IPTCI

HUCNPT 204 12

描述

IPTCI HUCNPT 204 12

Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; HUC204-12 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material

制造商部件号

HUCNPT 204 12

BDI部件号
517863

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067574554
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
HUC204-12
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | High Temperature Insert | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.7
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; HUC204-12 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新