HUCNPT 209 28 https://www.bdiexpress.com/medias/INDICITUXXXX-UO-HUCNPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg3NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUm1MMmhsWVM4eE1EYzJPVFE1TXpNeU56a3dNaTlKVGtSSlEwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZTRlZEVGxCVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGE2YzdkMThjNmMwZDk5MGI5ZDJjNjc0OTFmOGNjMDAwYzU5OGMyMDQ3YTk1ZTNjYjI3ZWU3MTBkNTgwYzNmZQ
517878 框架式轴承单元 

IPTCI IPTCI

HUCNPT 209 28

描述

IPTCI HUCNPT 209 28

Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; HUC209-28 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material

制造商部件号

HUCNPT 209 28

BDI部件号
517878

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067574702
重量 / Kilogram
2.5
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
HUC209-28
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | High Temperature Insert | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; HUC209-28 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新