KT116315 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXTUXXXX-UO-ZT6-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhsTUM4eE1EYzJPRFF4TkRVM01qVTNOQzlKVGtSU1JWaFVWVmhZV0ZoZlZVOWZXbFEyWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMWZjN2M3N2M4ZmMwNjdjZmRkNjlkMjUzNjhkZGM1NjBiOTQxZWIwZDA5Njg3MWYzMmNjZWM2MWRlZmIwODFi
18144213 框架式轴承单元 

REXNORD REXNORD

KT116315

描述

REXNORD KT116315

Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT11 Take Up Frame; 6315U Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

KT116315

BDI部件号
18144213

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699903065
重量 / Kilogram
30.872
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
ZHT11
轴承芯件号
6315U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Light Contact Seal | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
0190306
重量/磅
72
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT11 Take Up Frame; 6315U Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
槽宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
槽对槽距离
8.625 英寸 | 219.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新