REXNORD
REXNORD
KT42108
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KT42108
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT4 Take Up Frame; 2108U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
KT42108
BDI部件号
18144216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/KT42108/p/18144216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210703523
重量 / Kilogram
2.86
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT4
轴承芯件号
2108U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Normal Duty | Light Contact Seal | With Set Screw | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6870352
重量/磅
6.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; ZHT4 Take Up Frame; 2108U Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米