MCP308-24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GXXXXXX-FRM-MCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmd6WkM4eE1EUXlNVFUxTlRZeU5qQXhOQzlKVGtSTkxVZFlXRmhZV0ZoZlJsSk5YMDFEVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJmODI1Yjg0ZDY1NDYwNGQ1ODFkMGQ1MjY1ZDI5ZGFlOWRiZTEyMTlhM2UzNzU3MjkzZjgwNjBmMTA0YTI2MDc
17800310 框架式轴承单元 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

MCP308-24

描述

MARTIN SPROCKET & GR MCP308-24

Take Up Frame; MCP308 Frame Size; 24 Nominal Travel; Center Pull; 38" Bolt Center-to-Center Length

制造商部件号

MCP308-24

BDI部件号
17800310

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950631448
重量 / Kilogram
18.14
Product Group - BDI
M00134
名称
Frame
关键字串
Take Up
产品明细
Take Up Frame
产品规格
MCP308 Frame Size; 24 Nominal Travel; Center Pull; 38" Bolt Center-to-Center Length
详细描述
Take Up Frame; MCP308 Frame Size; 24 Nominal Travel; Center Pull; 38" Bolt Center-to-Center Length