REXNORD
REXNORD
MHT125407Y18
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MHT125407Y18
Take Up Unit with Frame; 4-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5407YU Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
MHT125407Y18
BDI部件号
18145346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MHT125407Y18/p/18145346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210708313
重量 / Kilogram
164.348
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Vertical
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT12
调试行程长度
18
轴承芯件号
5407YU
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Welded Steel Frame | Heavy Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6870831
重量/磅
362
详细描述
Take Up Unit with Frame; 4-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT12 Take Up Frame; 18 Adjustment Travel Length; 5407YU Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米