REXNORD
REXNORD
MHT13550024
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD MHT13550024
Take Up Unit with Frame; 5" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT13 Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; 5500U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
MHT13550024
BDI部件号
18145351
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MHT13550024/p/18145351
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210708429
重量 / Kilogram
225.18
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Unit with Frame
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Center Pull Vertical
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
ZHT13
调试行程长度
24
轴承芯件号
5500U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Double Collar | Welded Steel Frame | Heavy Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
6870842
重量/磅
496
详细描述
Take Up Unit with Frame; 5" Bore; Spherical Roller Bearing; Center Pull Vertical; Concentric Collar Mount; ZHT13 Take Up Frame; 24 Adjustment Travel Length; 5500U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米