MST2.3/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-SETSCR-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJneE55ODVPREV5TkRRM05qSTFNalEyTDBsT1JGSklVRlJWV0ZoWVdGOVRWRjlUUlZSVFExSmZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNiYjZlZjQzNmI0OTYyMWZhNzI5NGExMTllNTE3MTFkMzRiYzYzNzFjNzFhNGVhNWIzMGFkYjQ5YTBjMzJlNmU
1191305 框架式轴承单元 

RHP BEARING RHP BEARING

MST2.3/16

描述

RHP BEARING MST2.3/16

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.118" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1060 2-3/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

MST2.3/16

BDI部件号
1191305

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023014002
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
1060 2-3/16
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
11.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.118" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1060 2-3/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽对槽距离
5.118 英寸 | 130 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新