RHP BEARING
RHP BEARING
MST2.7/16
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MST2.7/16
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.937" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1070 2-7/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
MST2.7/16
BDI部件号
1191307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MST2-7-16/p/1191307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023014026
重量 / Kilogram
7.9
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
1070 2-7/16
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
17.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.937" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1070 2-7/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.937 英寸 | 150.8 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米