AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUCNTPL202W
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUCNTPL202W
Take Up Bearing Only; 15MM Bore; 6.4MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC202 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
制造商部件号
MUCNTPL202W
BDI部件号
105294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MUCNTPL202W/p/105294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250218554
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
MUC202
壳体材料
Thermoplastic
其它特点
Single Row | Wide Inner Race | Narrow Slot | White Housing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.82
详细描述
Take Up Bearing Only; 15MM Bore; 6.4MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC202 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米
槽宽
0.252 英寸 | 6.4 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米