AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
MUCNTPL205-16CW
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS MUCNTPL205-16CW
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 1/4" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC205-16 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
制造商部件号
MUCNTPL205-16CW
BDI部件号
105223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MUCNTPL205-16CW/p/105223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250368013
重量 / Kilogram
0.391
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
MUC205-16
壳体材料
Thermoplastic
其它特点
Single Row | Wide Inner Race | Narrow Slot | White Housing | 2 Open Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.86
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 1/4" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC205-16 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米