MUCST212NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCST-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmd3TXk4eE1EYzJPVEUyTURrMk1qQTNPQzlKVGtSQlUwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5UVkY5T1VGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MzBmZDlmNzJhMmJjNzAzMDU3NzIwNmVmMzU0NDgwYjQxNjhjMjEwMWI0ZDA5NWJhZWE2ZjRiZTIwZGM2ZmE0
105914 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCST212NP

描述

AMI BEARINGS MUCST212NP

Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC212 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material

制造商部件号

MUCST212NP

BDI部件号
105914

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250371358
重量 / Kilogram
4.672
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
MUC212
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
10.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC212 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新