MUCWTPL205-16CW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCTPL-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnM1pDODVORE0yTnprMk1qZzVNRFUwTG1wd1p3fDdlYjc4M2I3MmRkMDI0NmYyMTBlNDZkYzI1MGEwZjZhZjQzODc1ODJkNjU0Yjk5YjlmYTJmZjM2MzA0MGRhZmI
106824 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCWTPL205-16CW

描述

AMI BEARINGS MUCWTPL205-16CW

Take Up Bearing Only; 1" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC205-16 Insert Part; Thermoplastic Housing Material

制造商部件号

MUCWTPL205-16CW

BDI部件号
106824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250376889
重量 / Kilogram
0.382
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
MUC205-16
壳体材料
Thermoplastic
其它特点
Single Row | Wide Inner Race | Wide Slot | White Housing | 2 Open Cover
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.76
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MUC205-16 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新