NA5GE7-1-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-5-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoak5DOHhNREl5TkRBNU1EYzBNamd4TkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTlY5SFh6ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmNkN2I0MTE1NzNjOTZiZDFiNGI5ZTFlYWE4MTJjNzJjZTQ4YWRhOTM2NTk4ZmYzMWZjMzRjOWNkYjRjNzg3Zg
20881197 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

NA5GE7-1-7/16

描述

EDT CORP NA5GE7-1-7/16

Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; NAIUE7-1-7/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material

制造商部件号

NA5GE7-1-7/16

BDI部件号
20881197

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450926539
重量 / Kilogram
0.748
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUE7-1-7/16
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; NAIUE7-1-7/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新