NA7BCO-C https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-B-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnM09DOHhNREl5TkRBNU1qSTRNamt4TUM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5Q1gwOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQ1ZTljN2I2Zjk1OTM4OTJlMzUzZjk1MGYyOTM1MTljNjA2Y2Q5MWQ1ODgzMmM5ZmQ4OTJhOTRiYmM4MWFlOQ
20868573 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

NA7BCO-C

描述

EDT CORP NA7BCO-C

Take Up Bearing Only; 0.53" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUCO-C Insert Part; Polymer Housing Material

制造商部件号

NA7BCO-C

BDI部件号
20868573

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450852913
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUCO-C
壳体材料
Polymer
其它特点
Standard Part | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 0.53" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUCO-C Insert Part; Polymer Housing Material
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
槽宽
0.53 英寸 | 13.46 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新