https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-G-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMk9DOHhNREl5TkRBNU1qY3dPRGc1TkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5SFh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI4M2Q2YmIyNjk3Njc4NDczYjZjODIxMjU2MGZmMjU4NGYzM2YyODExNjRlNjhiOGExMzk3OThmNTQ1YTFmMQ
EDT CORP
EDT CORP
NA7GF5-1-1/2
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA7GF5-1-1/2
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.69" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUF5-1-1/2 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
NA7GF5-1-1/2
BDI部件号
20879419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA7GF5-1-1-2/p/20879419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450919944
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUF5-1-1/2
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.69" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUF5-1-1/2 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽宽
0.69 英寸 | 17.526 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米