NA7GH7-28-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-G-7-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJneE5pOHhNREl5TkRBNU16QXpOalUzTkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5SFh6ZGZURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNkZmRiYmUwMmJlYmExYjllMmU4OTNmMzkyNzk0NmI1NmI0NWFiODViYjlkZDgzYzRlMTk1NDFkNDJmM2NmODU
22529616 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

NA7GH7-28-LK

描述

EDT CORP NA7GH7-28-LK

Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 0.69" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAIUH7-28-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material

制造商部件号

NA7GH7-28-LK

BDI部件号
22529616

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450516709
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUH7-28-LK
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 0.69" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAIUH7-28-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
槽宽
0.69 英寸 | 17.526 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新