NA7GI7-1-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnd09DOHhNREl5TkRBNU16UTJNalUxT0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5SFh6ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDc3YmQ0NTMyZDJkM2IxMmZjZjA5N2Y3ZDIzMjQ1NzcwYjk4NmU4M2VjY2U5ZmJjYWU0ZDA0M2I1YTM4MzU5ZQ
20880561 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

NA7GI7-1-15/16

描述

EDT CORP NA7GI7-1-15/16

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; NAIUI7-1-15/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material

制造商部件号

NA7GI7-1-15/16

BDI部件号
20880561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450928762
重量 / Kilogram
2.086
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUI7-1-15/16
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; NAIUI7-1-15/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
1.06 英寸 | 26.924 毫米
槽对槽距离
5.13 英寸 | 130.302 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新