NA7GJ5-2-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-G-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnMk9DOHhNREl5TkRBNU1qY3dPRGc1TkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5SFh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzI4M2Q2YmIyNjk3Njc4NDczYjZjODIxMjU2MGZmMjU4NGYzM2YyODExNjRlNjhiOGExMzk3OThmNTQ1YTFmMQ
20879765 框架式轴承单元 

EDT CORP EDT CORP

NA7GJ5-2-7/16

描述

EDT CORP NA7GJ5-2-7/16

Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUJ5-2-7/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material

制造商部件号

NA7GJ5-2-7/16

BDI部件号
20879765

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450926720
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUJ5-2-7/16
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1.06" Slot Width; 5.13" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUJ5-2-7/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽对槽距离
5.13 英寸 | 130.302 毫米
槽宽
1.06 英寸 | 26.924 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新