NAT 209 45MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDICITUXXXX-UO-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhrWVM4eE1EYzNNREkyTURnMU1qYzJOaTlKVGtSSlEwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZUa0ZVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWI2ZTU4NjliMTY3NWQwOTcwMWE3M2U1YWRhNTU2ZmY4ZmQzMThkNWY2NWJhODgwZWViOTdjMDBiM2QxNjU4
518407 框架式轴承单元 

IPTCI IPTCI

NAT 209 45MM

描述

IPTCI NAT 209 45MM

Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NA209 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

NAT 209 45MM

BDI部件号
518407

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0080067571712
重量 / Kilogram
2.59
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NA209
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.7
详细描述
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.5MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NA209 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
槽宽
0.689 英寸 | 17.5 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新