NAT2029 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHTUXXXX-UO-NAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzVMMmhrWWk4eE1EYzNNREV4T0RFME9ERXlOaTlKVGtSR1dVaFVWVmhZV0ZoZlZVOWZUa0ZVWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YmQyYjA4NjQ2YjgyZmIyMTg3Mzg4ODM4MGYwMDBmMWFhNWQwNDFmYThjYjdkZDU2ZDRkZTVlYmFjOWRhZjBh
17988123 框架式轴承单元 

FYH FYH

NAT2029

描述

FYH NAT2029

Take Up Bearing Only; 9/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NA202-9 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

NAT2029

BDI部件号
17988123

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NA202-9
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 9/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NA202-9 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新