NAU4LKAT209 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-NAU-LK-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnM1ppOHhNREl5TkRFd056WXhPRE16TkM5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZUa0ZWWDB4TFgwRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3ZTQyNDM5YmY5MDM1NzU3YmM4ZWM2NWNhNDdkYTdiYmExNWNmM2UyNjBlODA2MzY5M2JjOTYxNWQ3NmI3YjA
23242389 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

NAU4LKAT209

描述

TIMKEN NAU4LKAT209

Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.8MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK209 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

NAU4LKAT209

BDI部件号
23242389

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450642521
重量 / Kilogram
3.493
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAU4LK209
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | No Lubrication Hole | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
7.49572
详细描述
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 17.8MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK209 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
槽宽
0.701 英寸 | 17.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新