NAU4LKAT210-31 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-NAU-LK-AT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnM1ppOHhNREl5TkRFd056WXhPRE16TkM5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZUa0ZWWDB4TFgwRlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3ZTQyNDM5YmY5MDM1NzU3YmM4ZWM2NWNhNDdkYTdiYmExNWNmM2UyNjBlODA2MzY5M2JjOTYxNWQ3NmI3YjA
23242401 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

NAU4LKAT210-31

描述

TIMKEN NAU4LKAT210-31

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK210-31 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

NAU4LKAT210-31

BDI部件号
23242401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450642545
重量 / Kilogram
3.765
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAU4LK210-31
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | No Lubrication Hole | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
8
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK210-31 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
0.696 英寸 | 17.678 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新