NAU4LKBT204 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-NAU-LK-BT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJneVlTOHhNREl5TkRFd09EQXhNVFUxTUM5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZUa0ZWWDB4TFgwSlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQxZWViMTRmYzA2MTQ5YmNlMWE0MDEzYTQ1NTVjYTU1YTlmNThlYWY1NWE5MDUxZjAwNGM1OWVhOGE1Y2RiNTk
23242727 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

NAU4LKBT204

描述

TIMKEN NAU4LKBT204

Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.7MM Slot Width; 76.2MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK204 Insert Part; Polymer Housing Material

制造商部件号

NAU4LKBT204

BDI部件号
23242727

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450644693
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAU4LK204
壳体材料
Polymer
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | Blue Housing Finish | No Lubrication Hole | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.88185
详细描述
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.7MM Slot Width; 76.2MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK204 Insert Part; Polymer Housing Material
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
槽宽
0.539 英寸 | 13.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新