TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKBT207
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKBT207
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 13.7MM Slot Width; 88.9MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK207 Insert Part; Polymer Housing Material
制造商部件号
NAU4LKBT207
BDI部件号
23242747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NAU4LKBT207/p/23242747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450644815
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAU4LK207
壳体材料
Polymer
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | Blue Housing Finish | No Lubrication Hole | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.54324
详细描述
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 13.7MM Slot Width; 88.9MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK207 Insert Part; Polymer Housing Material
槽宽
0.539 英寸 | 13.7 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米