https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-NAU-LK-BT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJneVlTOHhNREl5TkRFd09EQXhNVFUxTUM5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZUa0ZWWDB4TFgwSlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQxZWViMTRmYzA2MTQ5YmNlMWE0MDEzYTQ1NTVjYTU1YTlmNThlYWY1NWE5MDUxZjAwNGM1OWVhOGE1Y2RiNTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-NAU-LK-BT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJneVlTOHhNREl5TkRFd09EQXhNVFUxTUM5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZUa0ZWWDB4TFgwSlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQxZWViMTRmYzA2MTQ5YmNlMWE0MDEzYTQ1NTVjYTU1YTlmNThlYWY1NWE5MDUxZjAwNGM1OWVhOGE1Y2RiNTk
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKBT208-24
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKBT208-24
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK208-24 Insert Part; Polymer Housing Material
制造商部件号
NAU4LKBT208-24
BDI部件号
23242759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NAU4LKBT208-24/p/23242759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450644839
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAU4LK208-24
壳体材料
Polymer
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | Blue Housing Finish | No Lubrication Hole | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.1
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 0.696" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK208-24 Insert Part; Polymer Housing Material
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
槽宽
0.696 英寸 | 17.678 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米