NSTU-C-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmczTnk4eE1EYzJPREUyTmpBMk1EQTJNaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZUbE5VVlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZjBjNTI3YTM0ZWY0YzJmOWUzZmFkMzQ0MmIwNGJiNGUwNzdjZTMwOThhM2I1ODE2NzA1OTIxYTc5OTcwMDQz
242912 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

NSTU-C-207

描述

DODGE NSTU-C-207

Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1/2" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; DU-C-207 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

NSTU-C-207

BDI部件号
242912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475018499
重量 / Kilogram
10.749
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
DU-C-207
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Double Collar | Narrow Slot | Non-Expansion | Multi Labyrinth Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
036120
重量/磅
27
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1/2" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Tapered Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; DU-C-207 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
槽宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新