NSTU-GT-40M https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXlMMmhtTkM4eE1EYzNNRE15TURjeE9Ua3dNaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZUbE5VVlVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWUyZTA2OTQ4NDFkNDIzNmRlNjExZDczNzQ3MTA1ZDQ3NTYwMDA2YzUzOWUxZDM3Y2Y2MmZhZTdjZjM0MGU2ZA
261799 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

NSTU-GT-40M

描述

DODGE NSTU-GT-40M

Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 7.9MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; NS400 Take Up Frame; INS-GT-40M Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

NSTU-GT-40M

BDI部件号
261799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475989553
重量 / Kilogram
2.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
NS400
轴承芯件号
INS-GT-40M
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | Thin Wall
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136242
重量/磅
4.63
详细描述
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 7.9MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; NS400 Take Up Frame; INS-GT-40M Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
槽宽
0.311 英寸 | 7.9 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新