DODGE
DODGE
NSTU-LT7-111
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-LT7-111
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 0.312" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NS400 Take Up Frame; INS-LT7-111 Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-LT7-111
BDI部件号
242387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-LT7-111/p/242387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475017126
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
NS400
轴承芯件号
INS-LT7-111
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
033820
重量/磅
4.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 0.312" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NS400 Take Up Frame; INS-LT7-111 Insert; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.312 英寸 | 7.924 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米