NSTU-LT7-112 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTULT-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnMVlTOHhNRFkwT1RFek16TTFNRGswTWk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZVeFVYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZTM1YzE0NWFlN2FiYWRlOTRmYWYwYzRhNTkyZTBiZDdjODc0MjFjZGRmYTM3Y2Q5NTNhOWJmOTA2NGQ5NjFi
242388 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

NSTU-LT7-112

描述

DODGE NSTU-LT7-112

Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 0.312" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NS400 Take Up Frame; INS-LT7-112 Insert; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

NSTU-LT7-112

BDI部件号
242388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475017133
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
NS400
轴承芯件号
INS-LT7-112
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
033821
重量/磅
4.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 0.312" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NS400 Take Up Frame; INS-LT7-112 Insert; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.312 英寸 | 7.924 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新