NSTU-SCEZ-012-SHCR https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSCEZ-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnMFppOHhNRFkwT1RFeU9EazVNamM1T0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRSVnBmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYzM4NjU1N2Q1YzU1Y2U1OTYyYTc0YzQ2ODBiMjMwMDRhNDFlNmIxZjliMmExMGI3YzZlMzAwNzllZWNkZDVi
262225 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

NSTU-SCEZ-012-SHCR

描述

DODGE NSTU-SCEZ-012-SHCR

Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 0.265" Slot Width; 2.605" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SCEZ-012-CR Insert; Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

NSTU-SCEZ-012-SHCR

BDI部件号
262225

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476481735
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
NS210
轴承芯件号
INS-SCEZ-012-CR
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | Corrosion Resistant | 2.635" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136939
重量/磅
1.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 0.265" Slot Width; 2.605" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SCEZ-012-CR Insert; Stainless Steel Housing Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
槽宽
0.265 英寸 | 6.73 毫米
槽对槽距离
2.605 英寸 | 66.17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新