https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSCEZ-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnMFppOHhNRFkwT1RFeU9EazVNamM1T0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRSVnBmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYzM4NjU1N2Q1YzU1Y2U1OTYyYTc0YzQ2ODBiMjMwMDRhNDFlNmIxZjliMmExMGI3YzZlMzAwNzllZWNkZDVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSCEZ-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnMFppOHhNRFkwT1RFeU9EazVNamM1T0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRSVnBmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYzM4NjU1N2Q1YzU1Y2U1OTYyYTc0YzQ2ODBiMjMwMDRhNDFlNmIxZjliMmExMGI3YzZlMzAwNzllZWNkZDVi
DODGE
DODGE
NSTU-SCEZ-107-SHCR
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SCEZ-107-SHCR
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 0.265" Slot Width; 3.48" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS308 Take Up Frame; INS-SCEZ-107-CR Insert; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
NSTU-SCEZ-107-SHCR
BDI部件号
262230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SCEZ-107-SHCR/p/262230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476481780
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
NS308
轴承芯件号
INS-SCEZ-107-CR
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | Corrosion Resistant | 3.510" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136944
重量/磅
2.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 0.265" Slot Width; 3.48" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS308 Take Up Frame; INS-SCEZ-107-CR Insert; Stainless Steel Housing Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽宽
0.265 英寸 | 6.73 毫米
槽对槽距离
3.48 英寸 | 88.39 毫米

