DODGE
DODGE
NSTU-SCEZ-25M-SHCR
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SCEZ-25M-SHCR
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 6.73MM Slot Width; 66.17MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SCEZ-25M-CR Insert; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
NSTU-SCEZ-25M-SHCR
BDI部件号
262261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SCEZ-25M-SHCR/p/262261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476482091
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
NS210
轴承芯件号
INS-SCEZ-25M-CR
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | Corrosion Resistant | 66.93MM Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136975
重量/磅
1.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 6.73MM Slot Width; 66.17MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SCEZ-25M-CR Insert; Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.265 英寸 | 6.73 毫米
槽对槽距离
2.605 英寸 | 66.17 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米