DODGE
DODGE
NSTU-SXV-015
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SXV-015
Take Up Bearing Only; 15/16" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SXV-015 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-SXV-015
BDI部件号
261107
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SXV-015/p/261107
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475117369
重量 / Kilogram
0.72
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
NS210
轴承芯件号
INS-SXV-015
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Narrow Inner Race | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
131188
重量/磅
1.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 15/16" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SXV-015 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽对槽距离
2.625 英寸 | 66.675 毫米